Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514
Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514
Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514
Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514
Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514
Avocent IP Server Console Switch KVM DSR2020 2x1x16 USB/PS2 - 520-364-514
Artikel-Nr.:
     532-10008818
Hersteller:
     Avocent
Herst.-Nr.:
     520-364-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 2
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 1
Anzahl Anschlüsse: 16
Einbautiefe: 28 cm
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 1
Eingabe - PS/2 - Maus: 1
Eingabe - PS/2 - Tastatur: 1
Remote-Konsole über TCP/IP - RJ-45: 1
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 1
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 16
USB: 4
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
520-364-514, 570-496-501, DSR2020
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Rackmontagewinkel, ohne KVM-Kabel, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Wiederaufbereitete IT Technik, ip kvm switch avocent, ip kvm switch, 520-364-514, 570-496-501, DSR2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.