Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132
Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132
Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132
Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132
Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132
Raritan KVM Switch Dominion KX2-132 1x1x32 USB - DKX2-132
Artikel-Nr.:
     532-10008668
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX2-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 1
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 1
Anzahl Anschlüsse: 32
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Display
Auflösung (max): 1600 x 1200 (4:3) / 1920 x 1080 (Wide)
OSD Menü: ja
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 1
Eingabe - Maus/Tastatur - USB: 3
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 32
USB: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
DKX2-132, DKX2132
Kompatibilität
D2CIM-DVUSB, D2CIM-DVUSB-DP, D2CIM-DVUSB-DVI, D2CIM-DVUSB-HDMI, D2CIM-PWR, D2CIM-VUSB, DCIM-PS2, DCIM-SUN, DCIM-USBG2, P2CIM-SER
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Rackmontagewinkel, ohne KVM-Kabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, raritan kvm, ip kvm switch, DKX2-132, DKX2132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.