Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan KVM Switch Dominion KX416 1x4x16 PS2 - DKX-416 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raritan KVM Switch Dominion KX416 1x4x16 PS2 - DKX-416
Raritan KVM Switch Dominion KX416 1x4x16 PS2 - DKX-416
Raritan KVM Switch Dominion KX416 1x4x16 PS2 - DKX-416
Artikel-Nr.:
     532-10008377
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX-416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 4
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 1
Anzahl Anschlüsse: 16
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Display
Auflösung (max): 1280 x 1024 @ 60Hz
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 1
Eingabe - PS/2 - Maus: 1
Eingabe - PS/2 - Tastatur: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 16
USB: 2
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
DKX-416, DKX416
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne KVM-Kabel, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, raritan kvm, ip kvm switch, DKX-416, DKX416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.