Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM KVM Switch Remote Console Manager RCM CAT5 1x16 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM KVM Switch Remote Console Manager RCM 1735-R16 CAT5 1x16 Port - 32P1653
IBM KVM Switch Remote Console Manager RCM 1735-R16 CAT5 1x16 Port - 32P1653
Artikel-Nr.:
     532-10003032
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32P1653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 0
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 1
Anzahl Anschlüsse: 16
Einbautiefe: 28 cm
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 1
Eingabe - PS/2 - Maus: 1
Eingabe - PS/2 - Tastatur: 1
Netzwerk Stapel-Vorrichtung - RJ-45: 1
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 16
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Rack-Montage Schienen inklusive: nein
P/N
1735-R16, 32P1651, 32P1653
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne KVM-Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch, 1735-R16, 32P1651, 32P1653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.