Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ VM REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ Virtual Media - AF600A 410529-001
HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ Virtual Media - AF600A 410529-001
HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ Virtual Media - AF600A 410529-001
HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ Virtual Media - AF600A 410529-001
HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ Virtual Media - AF600A 410529-001
HP Server Console Switch KVM 0x2x16 PS2/USB w/ Virtual Media - AF600A 410529-001
Artikel-Nr.:
     532-10001721
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 0
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 2
Anzahl Anschlüsse: 16
Einbautiefe: 20,3 cm
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 2
Eingabe - PS/2 - Maus: 2
Eingabe - PS/2 - Tastatur: 2
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 16
USB: 8
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Rack-Montage Schienen inklusive: nein
P/N
408964-001, 410529-001
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne KVM-Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Wiederaufbereitete IT Technik, ip kvm switch hp, ip kvm switch, 408964-001, 410529-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.