Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21
HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21
HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21
HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21
HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21
HP KVM-Switch Server Console CAT5 0x1x8 - 336044-B21
Artikel-Nr.:
     532-10001719
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     336044-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 1
Anzahl Anschlüsse: 8
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 1
PS/2 (Maus/Tastatur): 2
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 8
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Rack-Montage Schienen inklusive: nein
P/N
336044-B21, 340386-001, 396630-001
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne KVM-Kabel, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch hp, ip kvm switch, 336044-B21, 340386-001, 396630-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.