Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x8 USB/PS2 - AF616A
Artikel-Nr.:
     532-10001049
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF616A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 0
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 2
Anzahl Anschlüsse: 8
Einbautiefe: 16,5 cm
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 2
Eingabe - PS/2 - Maus: 2
Eingabe - PS/2 - Tastatur: 2
Eingabe - USB - Maus: 2
Eingabe - USB - Tastatur: 2
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 1
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 8
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Rack-Montage Schienen inklusive: nein
P/N
513735-007, 517690-001, AF616A
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne KVM-Kabel, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Wiederaufbereitete IT Technik, ip kvm switch hp, ip kvm switch, 513735-007, 517690-001, AF616A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.