Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
HP Server Console Switch KVM CAT5 0x2x16 PS2 - 396631-001
Artikel-Nr.:
     532-10000950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     396631-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 2
Anzahl Anschlüsse: 16
Einbautiefe: ca. 16,5 cm
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 2
PS/2 (Maus/Tastatur): 4
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 16
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Rack-Montage Schienen inklusive: nein
P/N
336045-B21, 340387-001, 396631-001, EO1013
Lieferumfang
inkl. Stromkabel, ohne KVM-Kabel, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Wiederaufbereitete IT Technik, ip kvm switch hp, ip kvm switch, 336045-B21, 340387-001, 396631-001, EO1013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.