Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 20 Liter, 0,75 kW


Menge:  Palette  
Produktinformationen
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 20 Liter, 0,75 kW
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 20 Liter, 0,75 kW
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 20 Liter, 0,75 kW
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 20 Liter, 0,75 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-PP1202020
Hersteller:
     FCM
Herst.-Nr.:
     PP1202020
EAN/GTIN:
     4062125021762
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 20 Liter, 0,75 kW

  • geeignet für harte, feste Teige
  • maximal geeignete Knetmenge: 7,5 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • Schutzgitter auf der Rührschüssel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
70
Breite in mm - B:
380
Tiefe in mm - T:
670
Höhe in mm - H:
735
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
20
Elektrische Leistung in kW:
0,75
Drehzahl U/Min.:
15
Marke:
FCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,99*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.094,45*
€ 1.302,40
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.068,75*
€ 1.271,81
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.011,26*
€ 1.203,40
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 974,79*
€ 1.160,00
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 928,99*
€ 1.105,50
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FCM
PP1201010
ab € 726,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.