Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 10 Liter, 0,55 kW


Menge:  Palette  
Produktinformationen
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 10 Liter, 0,55 kW
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 10 Liter, 0,55 kW
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 10 Liter, 0,55 kW
FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 10 Liter, 0,55 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-PP1201010
Hersteller:
     FCM
Herst.-Nr.:
     PP1201010
EAN/GTIN:
     4062125021755
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

FCM - Spiral-Teigknetmaschine, Inhalt 10 Liter, 0,55 kW

  • geeignet für harte, feste Teige
  • maximal geeignete Knetmenge: 3,5 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • Schutzgitter auf der Rührschüssel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
68
Breite in mm - B:
360
Tiefe in mm - T:
680
Höhe in mm - H:
750
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
10
Elektrische Leistung in kW:
0,55
Drehzahl U/Min.:
15
Marke:
FCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,48*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 857,32*
€ 1.020,21
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 846,67*
€ 1.007,54
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 805,80*
€ 958,90
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 774,32*
€ 921,44
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 726,48*
€ 864,51
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FCM
PP1202020
ab € 928,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.