Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREDIL Pizzaofen mit einer Kammer, 4,8 kW, 925 x 835 x 335 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREDIL Pizzaofen mit einer Kammer, 4,8 kW, 925 x 835 x 335 mm (BxTxH)
GREDIL Pizzaofen mit einer Kammer, 4,8 kW, 925 x 835 x 335 mm (BxTxH)
Artikel-Nr.:
     5312S-PP0201435
Hersteller:
     Gredil
Herst.-Nr.:
     PP0201435
EAN/GTIN:
     4062125021328
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

GREDIL Pizzaofen mit einer Kammer, 4,8 kW, 925 x 835 x 335 mm (BxTxH)

  • Front aus Edelstahl
  • Gehäuse aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahl
  • Schamottboden
  • Temperatureinstellung 0 °C bis 400 °C
  • Kammerbeleuchtung
  • Entlüftungskamin
  • Ober- und Unterhitze separat regelbar
  • passendes Untergestell: PP0701785
  • 925 x 835 x 335 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Kammer-Innenbreite in mm:
700
Kammer-Innentiefe in mm:
700
Kammer-Innenhöhe in mm:
140
Elektrische Leistung in kW:
4,8
Spannung in Volt:
400
Innenhöhe in mm:
140
Innenbreite in mm:
700
Innentiefe in mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,02*
€ 1.215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,84*
€ 1.195,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,97*
€ 1.137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,24*
€ 1.096,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,85*
€ 1.037,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gredil
PP0202435
ab € 1.294,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.