Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fleischwolf 250 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fleischwolf 250 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 250 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-VG0225327
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0225327
EAN/GTIN:
     4062125029805
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

Stalgast - Fleischwolf 250 kg/h

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl
  • Einfüllschacht aus polierter Aluminiumlegierung
  • Einfüllschale aus Edelstahl
  • Wendelgehäuse aus Gusseisen
  • Wendel aus spezieller Aluminiumlegierung
  • Rückwärtslauf
  • Dauerbetrieb bis zu 8 Stunden
  • rutschfeste Füße
  • inklusive Lochscheiben: VG0322127 - 5 und 8 mm,
  • VG0225327 - 6 und 8 mm
  • 410 x 328 x 517 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,80 kW
  • Spannung: 230 V
  • Menge: 250 kg/h
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium eloxiert und Edelstahl
Ausführung:
Rückwärtslauf | Dauerbetrieb bis 8 Stunden | rutschfeste Füße
Menge in Kg/h:
250
Breite in mm - B:
410
Tiefe in mm - T:
328
Höhe in mm - H:
517
Elektrische Leistung in kW:
0,8
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,23*
€ 904,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,50*
€ 855,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,30*
€ 744,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.