Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanelli - Sanelli Stechmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanelli - Sanelli Stechmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 18 cm
Sanelli - Sanelli Stechmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 18 cm
Sanelli - Sanelli Stechmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 18 cm
Artikel-Nr.:
     5309-MS0605180
Hersteller:
     Sanelli
Herst.-Nr.:
     MS0605180
EAN/GTIN:
     4062125019165
Suchbegriffe:
Fleischereimesser
Fleischermesser
Metzgermesser
Schlachtemesser

Sanelli - Sanelli Stechmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 18 cm

  • Klinge aus Edelstahl (Chrom-Molybdän-Stahl), Stärke 54 bis 56 HRC
  • ergonomischer Griff aus zwei Schichten: hart (rot) und weich (grün)
  • Double-Grip-Griff sorgt dafür, dass das Messer sicher und komfortabel in der Hand liegt
  • Klinge ist für den professionellen Einsatz konzipiert
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge in mm - L:
170
Marke:
Sanelli
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanelli
MS0609160
ab € 30,10*
Ähnlich
Sanelli
MS0606220
ab € 30,08*
Ähnlich
Sanelli
MS0601180
ab € 32,01*
Ähnlich
Sanelli
MS0602200
ab € 37,06*
Ähnlich
Sanelli
MS0607280
ab € 36,56*
Ähnlich
Sanelli
MS0608160
ab € 29,15*
Ähnlich
Sanelli
MS0603200
ab € 44,02*
Ähnlich
Sanelli
MS0604240
ab € 61,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.