Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno - Bratenwender geschlitzt, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno - Bratenwender geschlitzt, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 30 cm
Paderno - Bratenwender geschlitzt, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 30 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KK0506300
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     KK0506300
EAN/GTIN:
     4062125014900
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Paderno - Bratenwender geschlitzt, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 30 cm

  • aus glasfaserverstärktem Material
  • geeignet für antihaftbeschichtete Oberflächen
  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig bis 220 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,08
Länge in mm - L:
350
Spülmaschinengeeignet:
ja
Geeignet für Antihaftbeschichtungen:
ja
Marke:
Paderno
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
76
€ 8,90*
ab € 6,18*
€ 9,23*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 12,05*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paderno
KK0505350
ab € 5,92*
Ähnlich
Paderno
KK0504310
ab € 5,91*
Ähnlich
Paderno
KK0502350
ab € 5,53*
Ähnlich
Paderno
KK0503350
ab € 5,66*
Ähnlich
Paderno
KK0501250
ab € 4,54*
Ähnlich
Paderno
KK0501320
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.