Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno - Servierlöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno - Servierlöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 35 cm
Paderno - Servierlöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 35 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KK0503350
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     KK0503350
EAN/GTIN:
     4062125014870
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Paderno - Servierlöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 35 cm

  • aus glasfaserverstärktem Material
  • geeignet für antihaftbeschichtete Oberflächen
  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig bis 220 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,08
Länge in mm - L:
350
Spülmaschinengeeignet:
ja
Geeignet für Antihaftbeschichtungen:
ja
Marke:
Paderno
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paderno
KK0505350
ab € 5,92*
Ähnlich
Paderno
KK0504310
ab € 5,91*
Ähnlich
Paderno
KK0502350
ab € 5,53*
Ähnlich
Paderno
KK0501250
ab € 4,54*
Ähnlich
Paderno
KK0501320
ab € 6,14*
Ähnlich
STALGAST
KK0506300
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.