Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linden - Gazesieb mit Flachgriff, Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linden - Gazesieb mit Flachgriff, Ø 20 cm
Linden - Gazesieb mit Flachgriff, Ø 20 cm
Linden - Gazesieb mit Flachgriff, Ø 20 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG2208200
Hersteller:
     Lindén
Herst.-Nr.:
     KG2208200
EAN/GTIN:
     4062125013873
Suchbegriffe:
Gaze-Sieb
Gazesieb
Gazespitzsieb
gaze sieb

Linden - Gazesieb mit Flachgriff, Ø 20 cm

  • mit Flachgriff
  • konisch
  • dichte Maschenweite
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
150
Durchmesser in mm:
200
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindén
KG2208240
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.