Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 24 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 24 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG1001240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1001240
EAN/GTIN:
     4062125013316
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 24 cm

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
40
Durchmesser in mm:
240
Inhalt in L - Inh.:
1.3
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
180
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
51
€ 8,90*
ab € 33,42*
€ 42,51*
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 33,58*
€ 42,61*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 42,30*
€ 53,31*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1001200
ab € 28,57*
Ähnlich
STALGAST
KG1001280
ab € 37,80*
Ähnlich
STALGAST
KG1001320
ab € 47,47*
Ähnlich
STALGAST
KG1001360
ab € 60,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.