Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 32 cm
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 32 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1001320
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1001320
EAN/GTIN:
     4062125013330
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 32 cm

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
50
Durchmesser in mm:
320
Inhalt in L - Inh.:
3
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Innendurchmesser in mm:
240
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1001200
ab € 28,59*
Ähnlich
STALGAST
KG1001240
ab € 33,50*
Ähnlich
STALGAST
KG1001280
ab € 37,81*
Ähnlich
STALGAST
KG1001360
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.