Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 10 Liter
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 10 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0402100
Hersteller:
     Lindén
Herst.-Nr.:
     KG0402100
EAN/GTIN:
     4062125012777
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
linden edelstahleimer 10 liter
edelstahl-eimer 10 liter

Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 10 Liter

  • mit Maßeinteilung
  • Randbreite: 10 mm
  • passender Deckel: KG0403100
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
265
Durchmesser in mm:
280
Inhalt in L - Inh.:
10
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Serie:
Premium
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: edelstahl eimer, Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindén
KG0402150
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.