Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 15 Liter
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 15 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0401150
Hersteller:
     Lindén
Herst.-Nr.:
     KG0401150
EAN/GTIN:
     4062125012739
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
linden edelstahleimer 15liter
edelstahl eimer

Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 15 Liter

  • mit Maßeinteilung
  • Randbreite: 10 mm
  • passender Deckel: KG0403150
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
310
Durchmesser in mm:
305
Inhalt in L - Inh.:
15
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Serie:
Premium
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: edelstahl-eimer 15l, Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindén
KG0401100
ab € 48,70*
Ähnlich
Lindén
KG0401070
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.