Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILEREX USB-Stick Black Edition, 16 GB, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FILEREX USB-Stick Black Edition, 16 GB, gelb
FILEREX USB-Stick Black Edition, 16 GB, gelb
Artikel-Nr.:
     52NSZ-49141-12
Hersteller:
     FiLEREX
Herst.-Nr.:
     230102
EAN/GTIN:
     4251232301021
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Abheftbarer USB-Stick, ermöglich digitale Unterlagen bei Dokumenten ab zu heftenPackung: 1 USB-Stick
  • Power Grip Button - Ergonomische Benutzung
  • Anti Break Area
  • 5 mm-Lochung - Verbesserter Sitz im Ordner
  • Passen universal in jedes Abheftsystem
  • Speicherkapazität: 16 GB
  • Schreiben bis zu 8 MB / s, Lesen bis zu 14 MB / s
    >
  • Schnittstellen: USB 2.0 (mit USB 1.1 kompatibel)
  • B x H x T: 15,5 x 95 x 7 mm
  • Gewicht: 5,5 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, Flash Stick; Speicher-Stick; Speicherstick; USB Stick; USB flash drive; USB-Flash-Laufwerk; USBstick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.