Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-45598-00 Herst.-Nr.: 920-002420 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logitech Wireless Desktop MK710, Unifying-Empfänger, USB-Anschluss, Packung: 1 Stük - Drei Jahre Batterielebensdauer-die Batterien sowohl in der Tastatur als auch in der Maus halten bis zu drei Jahre. Sie können sich also den Aufwand, die Kosten und die Verschwendung sparen, die mit häufigem Batteriewechseln verbunden sind.
- Logitech Incurve keys - konkave Tasten mit leicht abgerundeten Kanten sorgen für die richtige Fingerhaltung und machen stundenlanges Arbeiten zum spielerischen Tippvergnügen
- QWERTZ-Tastatur, deutsch
- Flache Tasten, größerer Tastenhub - dieser bei flachen Tastaturen und Notebooktastaturen so seltene größere Tastenhub sorgt für besseren Komfort und rundherum angenehmes Tipperlebnis.
- Gepolsterte Handballenauflage - entspannen Sie Ihre Hände, die gepolsterte Handballenauflage fühlt sich tausendmal bequemer an als Hartplastik
- Handgerechte Maus - bringt Ihre Hände und Finger in eine bequeme und natürliche Position.
- Hyperschnelle Bildläufe - durchfliegen Sie lange Dokumente und Webseiten mit einer einzigen Bewegung des fast reibungslosen Tastenrads
- LCD-Dashboard - zeigt Ihnen auf einen Blick die Symbole an, die Ihnen Aufschluss über den Ladezustand der Batterie sowie den Status der Feststelltaste, der Rollen-Funktion und der Num-Taste geben
- Logitech Unifying-Empfänger - der Empfänger ist so winzig, dass er in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann. Und eine kompatible Maus oder ein kompatibler Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden - mit einem einzigen USB-Empfänger
- Kabellose Advanced 2,4-GHz-Verbindung von Logitech - Sie können ohne Störungen am Computer spielen und arbeiten, wo es Ihnen gefällt. Für die zuverlässige Verbindung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle sorgt die verschlüsselte, sichere, kabellose Technik.
- Systemvoraussetzungen: Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows 10, USB-Anschluss
- Inkl. Tastatur, Maus, 2,4-GHz-Unifying-USB-Empfänger, 4 Alkali-Batterien vom Typ AA, Handbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech funkmaus schwarz, cordless maus logitech, cordless maus, Cordless Maus; Funkmaus; Kabellose Maus; cordless mouse; Cordless Keyboard; Funktastatur; Kabellose Tastatur; Tablet Tastatur; Tablettastatur; Tastatur für Tablet; Wireless Keyboard; Logitech Tastaturen; Tastatur Handgelenkauflage; Tastatur Handgelenkstütze; Maus mit Tastatur; Maus und Tastatur; Tastatur mit Maus; Tastatur und Maus; Tastatur- und Mauskombination |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 60,53* | € 72,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 61,22* | € 73,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,63* | € 74,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 61,94* | € 74,73* | | | | Lager 52NSZ | | | | | | € 4,95* | ab € 69,75* | € 83,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|