Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-069877 Herst.-Nr.: 920-002420 EAN/GTIN: 5099206020948 |
| |
|
| | |
| Logitech MK710 Wireless Desktop Perfektes Paar für den Computer zu Hause Das Logitech Wireless Desktop MK710 ist die ideale Ergänzung für Ihren Desktop PC. Eine Tastatur mit flachen Tasten, ein Dashboard mit den wichtigsten Anzeigen und eine handgerecht geformte Maus, so lässt es sich entspannt und arbeiten. Für entspannte Handgelenke sorgt die integrierte Handballenauflage. Dank Unifying-Empfänger der so klein ist, dass er im PC oder Notebook steckenbleiben kann, können Sie die Tastatur und Maus sehr variabel auf dem Tisch platzieren, da kein Kabel vorhanden ist, welches stören könnte. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | 1x Tastatur, 1x Maus, 1x 2,4GHz-Unifying-USB-Empfänger, 4x Alkali-Batterien Typ AA, 1x CD mit Software, 1x Handbuch | Material: | Plastik/Kunststoff | Produktart: | Maus-Tastatur-Set | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Gepolsterte Handballenauflage | Tastatur beleuchtet: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech funkmaus schwarz, cordless maus logitech, cordless maus, Computer u. Peripherie, Mäuse und Tastaturen, Logitech |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 62,13* | € 74,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 61,88* | € 74,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 62,62* | € 75,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,18* | € 75,85* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,66* | € 77,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|