Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Versandtasche DIN C5, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 25 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
SoldanPlus Versandtasche DIN C5, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 25 Stück
SoldanPlus Versandtasche DIN C5, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 25 Stück
Artikel-Nr.:
     52NSZ-45224-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     5440619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Unsere SoldanPlus Versandtaschen DIN C5 sind die perfekte Lösung für Ihren Versandbedarf. Dank des haftklebenden Verschlusses sind die Taschen schnell verschlossen und einfach zu handhaben. Der weiße Papierstoff ist mit einem grauen Flächeninnendruck versehen und sorgt so für ein ansprechendes Design. Mit einem Fenster, das einen Blick auf den Inhalt ermöglicht, ist die Versandtasche eine praktische Lösung für Ihren Versand. Die Taschen haben eine Größe von 229 x 162 mm und ein Gewicht von 90 g/m². Sie werden in einem Pack mit 25 Stück geliefert. Unsere Versandtaschen wurden sorgfältig ausgewählt und garantieren ein hohes Qualitätsniveau.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C5; C5 Briefumschlag; C5 Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag C5; Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,04109*
€ 0,07019*
2 Tage
12850
25
€ 5,95*
ab € 0,044*
€ 0,0751*
25
€ 7,95*
ab € 0,04628*
€ 0,08174*
Lager 52NSZ
9275
25
€ 4,95*
ab € 0,126*
€ 0,204*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Paket
ab 600000 Pakete
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2095
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.