Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Luftpolstertaschen AirPro, Innenmaß 145 x 215 mm, Pack: 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONG Luftpolstertaschen AirPro, Innenmaß 145 x 215 mm, Pack: 100 Stück
BONG Luftpolstertaschen AirPro, Innenmaß 145 x 215 mm, Pack: 100 Stück
BONG Luftpolstertaschen AirPro, Innenmaß 145 x 215 mm, Pack: 100 Stück
Artikel-Nr.:
     52NSZ-45220-00
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     12213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die BONG Luftpolstertaschen AirPro sind eine ideale Lösung, um Ihre Produkte sicher zu verpacken. Mit einem Innenmaß von 145 x 215 mm sind sie perfekt geeignet für eine Vielzahl von Produkten. Mit einer Packung von 100 Stück können Sie Ihre Artikel sicher und zuverlässig versenden. Dank der haftklebenden Verschlusslasche ist die Tasche leicht zu verschließen. Die starke Polsterung durch die PE-Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Erschütterungen und Stößen. Diese Luftpolstertaschen bestehen aus reißfestem Natron-Kraftpapier mit einer Grammatur von 80 g/m² und sind in weiß erhältlich. Mit diesen Luftpolstertaschen können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte sicher und unbeschädigt beim Empfänger ankommen.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Luftpolster Versandtasche; Luftpolster-Tasche; Luftpolster-Umschlag; Luftpolstertasche; Luftpolstertaschen; Luftpolsterumschlag; Luftpolsterversandtasche; Polster Versandtasche; Polster-Tasche; Polstertasche; Polsterversandtasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,05659*
€ 0,08279*
Lager 52NSZ
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0668*
€ 0,0959*
1 Tag
3200
100
€ 5,95*
ab € 0,0838*
€ 0,118*
100
€ 7,95*
ab € 0,08402*
€ 0,12186*
1 Tag
2900
100
€ 20,00*
ab € 0,0792*
€ 0,12372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.