Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche Nr.W13 00012213 145x215mm hk ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/911/a006911r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/911/a006911r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327039301
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012213
EAN/GTIN:
     4026283053287
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
W/13
Grammatur:
80
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
11
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
150 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
170 x 225 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8130
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05649*
€ 0,08719*
2 Tage
2200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0836*
€ 0,1245*
Lager 1375
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,08382*
€ 0,12496*
1 Tag
2900
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,0789*
€ 0,12682*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12496*
€ 0,1487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11616*
€ 0,13823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10912*
€ 0,12985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08382*
€ 0,09975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.