Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder, 6 x 200 mm, 50 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummibänder, 6 x 200 mm, 50 g
Gummibänder, 6 x 200 mm, 50 g
Artikel-Nr.:
     52NSZ-37195-00
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     01658.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder 50g rot
gummiband
Die sichere Alternative zum Bindfaden
    Umweltfreundlich und sparsam, da häufig wiederverwendbar
    Farbe: rot
    Inhalt: 50 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiband; Gummiring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
01657.9
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.