Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder, 4 x 150 mm, 50 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummibänder, 4 x 150 mm, 50 g
Gummibänder, 4 x 150 mm, 50 g
Artikel-Nr.:
     52NSZ-37194-00
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     01657.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder 50g rot
gummiband
Die sichere Alternative zum Bindfaden
    Umweltfreundlich und sparsam, da häufig wiederverwendbar
    Farbe: rot
    Inhalt: 50 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiband; Gummiring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
01658.4
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.