Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEER’s SYSTEM Ordnerbanderolen, hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     52NSZ-36291-06
Hersteller:
     Fleer it
Herst.-Nr.:
     5905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ordner-Bandereolen
Ordnerbanderolen
Ordnerstreifen
ordnerbanderolen
FLEER’s SYSTEM sind die perfekte Lösung, um aus Papierstapeln übersichtliche und in sich abgeschlossene Vorgänge zu machen. Sie sind liniert und optimal beschreibbar, so dass Sie Ihre Vorgangsnummern, Notizen und wichtige Informationen eintragen können. Mit den Banderolen sparen Sie bis zu 75 % Platz im Ordner, senken die Kosten für Ordner, reduzieren die Ablagefläche und sparen Zeit. Unsere Banderolen sind aus 100 % chlorfreiem Papier, 100 g/m², mit einer Füllhöhe von ca. 10 mm und einer Größe von B x H: 215 x 105 mm. Sie erhalten die Banderolen in einer Packung mit 250 Stück pro Farbe oder farbsortiert, je 50 Stück pro Farbe. Die hellblauen Banderolen von FLEER’s SYSTEM sind die perfekte Lösung, um Ihre Papierstapel übersichtlich und in sich abgeschlossen zu halten.
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Bandereolen; Ordnerbanderolen; Ordnerstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2
€ 4,95*
ab € 33,09*
€ 45,73*
€ 4,95*
ab € 33,32*
€ 45,78*
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 56,54*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,13236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
ORD75475X-S
ab € 33,39*
Ähnlich
Henkel
ORD75471X-S
ab € 33,19*
Ähnlich
Henkel
ORD75470X-S
ab € 33,37*
Ähnlich
Henkel
ORD75474X-S
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.