Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-31559-05 Herst.-Nr.: K157-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transparentes Gehäuse ermöglicht Kontrolle des Tintenvorrates - Kunststoffgefasste Spitze
- Wasserfeste, lichtechte Pigmenttinte
- Transparentes Gehäuse mit Clip und Druckmechanik
- Ergonomische, gummierte Griffzone
- Ersatzmine: Pentel Gelmine KFR7
- Strichstärke: 0,35 mm
- Kugel Ø: 0,7 mm
- Schreibfarbe: blau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkugelschreiber; Druckkuli; Einweg-Kugelschreiber; Einweg-Kuli; Einwegkugelschreiber; Einwegkuli; Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Gelstift; Ink Ball; Kuli-Füller; Patronenroller; Rollerball; Tinten-Kugelschreiber; Tintenkugelschreiber; Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,06* | € 1,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,09* | € 1,96* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,82* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|