Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber 46370, Flinke Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
UHU Alleskleber 46370, Flinke Flasche
UHU Alleskleber 46370, Flinke Flasche
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31479-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3-46370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Alleskleber sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

  • Klebekraft: stark
  • Eigenschaft: flüssig
  • Farbe: transparent
  • Inhalt: 100g,
  • geeignet für: Glas, Holz, Kunststoffe, Leder, Metall, Papier, Textilien
  • Klebung: permanent
Weitere Informationen:
Farbe::
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,46*
€ 6,50
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.