Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revelope PROFESSIONAL, Briefumschlag DIN lang+, Revelope-Haftverschluss, m.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revelope PROFESSIONAL, Briefumschlag DIN lang+, Revelope-Haftverschluss, m.F.
Revelope PROFESSIONAL, Briefumschlag DIN lang+, Revelope-Haftverschluss, m.F.
Revelope PROFESSIONAL, Briefumschlag DIN lang+, Revelope-Haftverschluss, m.F.
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30901-21
Hersteller:
     BlessOF
Herst.-Nr.:
     30051774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Der Revelope PROFESSIONAL ist ein Universal-Briefumschlag, der sowohl für Standard- als auch für Kompaktbriefe geeignet ist. Er ist mit einem patentierten Revelope-Haftverschluss ausgestattet, der die Vorteile des Selbstklebe- und Haftklebeverschlusses in sich vereint und eine sofort wirkende hohe Klebekraft bietet. Der Umschlag hat eine Größe von 112 x 225 mm und ist in der Farbe weiß erhältlich. Er besteht aus einem 90g/m² Papier mit blauem Innendruck und ist FSC-zertifiziert. Er hat ein Fenster und ist in einer Packung mit 35 Stück erhältlich.",
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag din lang 90 g/m² weiß mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschläge farbig; farbige Briefumschläge; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; DL Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag DIN lang; Fensterbriefumschlag DL; Sicherheitsbriefumschlag; Sicherheitsumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,30*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,36*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 5,52*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,53*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051816
ab € 7,67*
Ähnlich
BlessOF
30051817
ab € 7,41*
Ähnlich
BlessOF
30051798
ab € 18,82*
Ähnlich
Professional Revelope
30053105
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.