Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 Professional Revelope 30053105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 Professional Revelope 30053105
Versandtaschen C5 Professional Revelope 30053105
Artikel-Nr.:
     3636-353105
Hersteller:
     Professional Revelope
Herst.-Nr.:
     30053105
EAN/GTIN:
     4003928749835
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Versandtaschen C5 Professional Revelope 30053105

162x229mm, Fenster, hochweiß, 90 g/m², selbstklebend, Sicherheits-Innendruck, Sicherheitsschlitze, Pack 500 Stück - Versandtaschen Professional mit der patentierten Verschlusstechnik REVELOPE - einfach, sicher, praktisch und ultra-stark. Format: C5, Maße: 162 x 229 mm (H x B), Verschlussart: Selbstklebung (REVELOPE), Material: Offset weiß, Grammatur: 90 g/m², Fenster: links, Ausführung: Schutzklappe für extra-lange Haltbarkeit ohne Abziehstreifen, Hotmelt-Kleber für ultra-starke und sofortige Klebung, Sicherheitsschlitze auf der Klappe machen alle Öffnungsversuche sichtbar, blauer Sicherheitsinnendruck für Diskretion für Ihren Inhalt, FSC-zertifiziert. Inhalt je Packung: 500 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Sicherheitsinnendruck, Sicherheits-Innendruck, Sicherheits Innendruck, Sicherheitsschlitze, Sicherheits-Schlitze, Revelope Verschlusstechnik, patentierte Verschlusstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,085*
€ 0,1158*
10 Tage
500
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,11948*
€ 0,16708*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,0896*
€ 0,1757*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,01*
€ 60,75*
Lager 3636
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 63,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,09*
€ 75,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,79*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,69*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,52*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 7,41*
Ähnlich
BlessOF
30051798
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.