Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 35 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430846
Hersteller:
     PROFESSIONAL
Herst.-Nr.:
     30051774
EAN/GTIN:
     4003928014964
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Professional. Verschlusstechnik mit ultra-starker Klebkraft. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 225 x 112 mm. Farbe: weiß. Ausführung: Revelope®, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: FSC®-zertifiziertes Papier, 90 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 35 Umschlägen. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Format:
112 x 225 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
Revelope-Klebung
Grammatur:
90 g/qm
Packungsinhalt:
35 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,26*
Lager 690
26
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,32*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 5,48*
9 Tage
26
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,17*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,52*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,80*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30053105
ab € 0,0847*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 7,43*
Ähnlich
BlessOF
30051798
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.