Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MultiCopy ZERO, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier MultiCopy ZERO, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier MultiCopy ZERO, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier MultiCopy ZERO, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30892-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     88283111
EAN/GTIN:
     7318826580013
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multicopy ZERO ist ein hochwertiges Kopierpapier, das für ein optimales Druckergebnis sorgt. Es ist DIN A4, 80g/m² und wird in einer Packung mit 500 Blatt geliefert. Es wird CO2neutral produziert und läuft hervorragend in allen Bürogeräten. Es erzielt sehr gute Ergebnisse sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß. Multicopy ZERO ist FSCzertifiziert, Nordic Ecolabel, EU Ecolabel, TotalChlorFrei gebleicht (TCF), holzfrei, Alterungsbeständig (DIN ISO 9706), hochweiß und verfügt über die ColorLokTechnologie. Es kommt in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung. Multicopy ZERO ist das perfekte Papier für Farbtexte und Farbgrafiken, Präsentationen, Geschäftsunterlagen und Berichte. Es liefert ein optimales Druckergebnis und ist eine umweltfreundliche Wahl.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
25
€ 4,95*
€ 5,67*
2 Tage
966
€ 5,49*
€ 5,70*
3 Tage
1026
€ 4,99*
€ 6,65*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicopy
88209648
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.