Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Zero, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204888
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100004938
EAN/GTIN:
     7318826580013
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MultiCopy Zero CO²-Neutral von der Produktion bis zur Auslieferung. Neben hervorragenden Laufeigenschaften zeichnet sich MultiCopy durch folgende Zertifizierungen aus: TCF, FSC-Zertifiziert, EU-Ecolabel und Nordic Swan. 168 CIE-Weiße
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
hochweiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
168
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 690
966
€ 5,49*
€ 5,70*
2 Tage
1026
€ 4,99*
€ 6,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.