Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, königsblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, königsblau
SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, königsblau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30730-30
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     Modell4königsblau
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausfertigungsdeckel
Ausfertigungshefter
Urkundenumschläge
Der SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel in königsblauer Farbe ist eine perfekte Lösung für die Aufbewahrung von Dokumenten im DIN A4-Format. Der Hefter besteht aus ledergenarbtem Karton mit einer Stärke von 300 g/m² und ist 4-fach geöst. Er ist mit einer kunststoffummantelten Heftnadel und einer Kunststoffdeckleiste ausgestattet. Dank der matten Folie ist der Hefter blendfrei und angenehm anzusehen. Der SoldanPlus Ausfertigungshefter ist die perfekte Lösung für Bilanzmappen, Urkundenhefter, Präsentationsmappen, Abheftmappen und Überreichungsmappen. Er ist in einer Packung mit 50 Stück erhältlich, mit den Abmessungen B x H: 240 x 305 mm.
Weitere Suchbegriffe: Ausfertigungsdeckel; Ausfertigungshefter; Urkundenumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
Modell4gelb
ab € 2,18*
Ähnlich
Soldan
Modell4tiefblau
ab € 2,19*
Ähnlich
Soldan
Modell4weiß
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.