Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, weiß
SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, weiß
SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel, weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30730-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     Modell4weiß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausfertigungsdeckel
Ausfertigungshefter
Urkundenumschläge
Der SoldanPlus Ausfertigungshefter mit Mattfoliendeckel in weiß ist ein stilvoller Ordner für Dokumente im DIN A4-Format. Der Ordner besteht aus ledergenarbtem Karton mit einer Stärke von 300 g/m² und ist 4-fach geöst. Er wird mit einer kunststoffummantelten Heftnadel und einer Kunststoffdeckleiste geliefert. Der blendfreie matte Folienüberzug sorgt für ein angenehmes Aussehen. Die Abmessungen betragen B x H: 240 x 305 mm. Eine Packung enthält 50 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Ausfertigungsdeckel; Ausfertigungshefter; Urkundenumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
Modell4gelb
ab € 2,19*
Ähnlich
Soldan
Modell4königsblau
ab € 2,18*
Ähnlich
Soldan
Modell4tiefblau
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.