Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funk-Tastatur- / Maus-Set Trento


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Funk-Tastatur- / Maus-Set Trento
Hama Funk-Tastatur- / Maus-Set Trento
Hama Funk-Tastatur- / Maus-Set Trento
Hama Funk-Tastatur- / Maus-Set Trento
Artikel-Nr.:
     52NSZ-16967-00
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     182666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Hama Funk-Tastatur- / Maus-Set Trento, Inkl. Empfänger, USB-Anschluss, Packung: 3 Stück
  • X-Structure Tastenaufbau verteilt den Tastendruck präzise und geräuscharm
  • 3-Tasten-Maus mit Scrollrad und hochauflösendem optischen 1.200-dpi- Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung
  • Zuverlässige 2,4 GHz-Funktechnologie bis zu 8 m Reichweite
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatische Smartlink-Verbindung keine zusätzliche Software notwendig, nur anschließen und starten
  • USB-Anschluss
  • Systemvoraussetzungen: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 oder Vista
  • Inkl. Empfänger, 2 x AA Mignon und 2 x AAA Micro Batterien
  • B x H x T Tastatur: 379 x 21 x 136 mm, Gewicht: 338 g
  • B x H x T Maus: 65 x 36 x 104 mm, Gewicht: 65 g
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 20,40*
    € 27,52*
    2 Tage
    100
    1
    € 4,99*
    ab € 20,81*
    € 27,54*
    1
    € 5,46*
    ab € 21,98*
    € 29,11*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 22,31*
    € 29,39*
    Lager 52NSZ
    2
    1
    € 4,95*
    ab € 28,69*
    € 37,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 52NSZ
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 52NSZ
    Versand: Lager 52NSZ
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hama
    00182681
    ab € 8,15*
    Ähnlich
    Hama
    00182680
    ab € 9,21*
    Ähnlich
    Hama
    00182671
    ab € 18,27*
    Ähnlich
    Hama
    00125134
    ab € 15,16*
    Ähnlich
    Hama
    00125135
    ab € 19,61*
    Ähnlich
    Hama
    00182630
    ab € 26,30*
    Ähnlich
    Hama
    00182664
    ab € 14,15*
    Ähnlich
    Hama
    00182676
    ab € 28,29*
    Ähnlich
    Hama
    00182678
    ab € 37,70*
    Ähnlich
    Hama
    00182686
    ab € 30,48*
    Ähnlich
    Hama
    00182685
    ab € 25,41*
    Ähnlich
    Hama
    00182663
    ab € 10,68*
    Ähnlich
    Hama
    00182667
    ab € 10,62*
    Ähnlich
    Hama
    00182651
    ab € 21,34*
    Ähnlich
    Hama
    00182610
    ab € 25,44*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.