Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Notarhängehefter
>
Artikel
SoldanPlus Kanzlei-Hängehefter CLASSIC, 2 Abheftvorrichtungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-14524-07
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
1452407
EAN/GTIN:
4250340502696
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
Je eine dehnbare Tasche im Vorder- und Rückendeckel.
Organisationsaufdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Zuständigkeiten und Terminen
Ungefalzt
Spezialklammern, Metalldeckleisten und Hängeschienen bitte separat bestellen
Als Standardausführung nur in Blau erhältlich, weitere Farben ab 300 Stück auf Anfrage (Lieferzeit ca. 6 Wochen)
Größe: B x H: 265 x 316 mm
Blauer Engel
Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
Packung: 25 Stück
... >
Ordnen, Archivieren
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
Weitere Suchbegriffe:
Rechtsanwalthefter
,
Rechtsanwalts-Hefter
,
Rechtsanwaltshefter
,
Hänge-Hefter
,
Hängehefter
,
Anwalts-Hängehefter
,
Anwaltshängehefter
,
Notar-Hängehefter
,
Notarhängehefter
,
Rechtsanwalt-Hängehefter
,
Rechtsanwalthängehefter
,
hängehefter
,
Anwalts-Hefter; Anwaltshefter; Notar-Hefter; Notarhefter; Rechtsanwalthefter; Rechtsanwalts-Hefter; Rechtsanwaltshefter; Hänge-Hefter; Hängehefter; Anwalts-Hängehefter; Anwaltshängehefter; Notar-Hängehefter; Notarhängehefter; Rechtsanwalt-Hängehefter; Rechtsanwalthängehefter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,49*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SoldanPlus Kanzlei-Hängehefter CLASSIC, 1 Abheftvorrichtung, rot, ohne Tasche
Soldan
1452201
€ 0,63*
Ähnlich
SoldanPlus Kanzlei-Hängehefter CLASSIC, 2 Abheftvorrichtungen, grün
Soldan
1452308
€ 1,03*
Ähnlich
SoldanPlus Kanzlei-Hängehefter CLASSIC, 2 Abheftvorrichtungen, rot
Soldan
1452301
€ 1,03*
Ähnlich
SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Linksheftung, grau
Soldan
1452502
€ 1,79*
Ähnlich
SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Linksheftung, grün
Soldan
1452508
€ 1,81*
Ähnlich
SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Linksheftung, rot
Soldan
1452501
€ 1,81*
Ähnlich
SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Rechtsheftung, rot
Soldan
1452601
€ 1,81*
Ähnlich
SoldanPlus Spezial-Aktenschwänze, Farbe: blau
Soldan
1452507
€ 1,78*
Ähnlich
SoldanPlus Spezial-Aktenschwänze, Farbe: chamois
Soldan
1452513
€ 1,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.