Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertaschen AIRPOC H18, haftklebend, weiß, 75 g/m², Innenmaß 270 x 360 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolstertaschen AIRPOC H18, haftklebend, weiß, 75 g/m², Innenmaß 270 x 360 mm
Luftpolstertaschen AIRPOC H18, haftklebend, weiß, 75 g/m², Innenmaß 270 x 360 mm
Luftpolstertaschen AIRPOC H18, haftklebend, weiß, 75 g/m², Innenmaß 270 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     52NSZ-11470-21
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     30002577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die Luftpolstertaschen AIRPOC H18 sind die perfekte Lösung für Ihren Versandbedarf. Mit haftklebender Verschlusslasche sorgen Sie für einen sicheren Verschluss und ein schnelles und einfaches Verpacken. Diese Taschen sind aus einem weißen 75 g/m² Material hergestellt und haben ein Innenmaß von 270 x 360 mm. Sie sind ideal für den Versand von Dokumenten, Fotos, Büchern und vielem mehr. Dank der Luftpolsterung sind Ihre Artikel optimal vor Stößen und Kratzern geschützt. Mit diesen Luftpolstertaschen AIRPOC H18 wird Ihr Versand sicher und einfach.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Luftpolster Versandtasche; Luftpolster-Tasche; Luftpolster-Umschlag; Luftpolstertasche; Luftpolstertaschen; Luftpolsterumschlag; Luftpolsterversandtasche; Polster Versandtasche; Polster-Tasche; Polstertasche; Polsterversandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04047613
ab € 1,25*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002570
ab € 2,25*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002573
ab € 3,64*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002574
ab € 4,15*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002575
ab € 4,68*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002578
ab € 7,55*
Ähnlich
MAILmedia
30002569
ab € 1,06*
Ähnlich
MAILmedia
30002572
ab € 2,07*
Ähnlich
MAILmedia
30002579
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.