Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 20/K, weiß, 44 g (8711025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 20/K, weiß, 44 g (8711025)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 20/K, weiß, 44 g (8711025)
Artikel-Nr.:
     505-8711025
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002579
EAN/GTIN:
     4003928412203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 20/K, weiß, 44 g
Außenmaße: 370 x 480 mm, Innenmaße: 345 x 470 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden
zum einfachen Öffnen, in Folie, Kleinpackung
beinhaltet: 10 Versandtaschen
(412200 / 30002579)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
13/C
ab € 1,63*
Sonstiges
Schoch Vögtli
14/D
ab € 2,06*
Sonstiges
MAILmedia
30002569
ab € 1,17*
Sonstiges
MAILmedia
30002570
ab € 1,38*
Sonstiges
MAILmedia
30002573
ab € 2,02*
Sonstiges
MAILmedia
30002574
ab € 2,92*
Sonstiges
MAILmedia
30002575
ab € 2,39*
Sonstiges
MAILmedia
30002577
ab € 2,65*
Sonstiges
MAILmedia
30002578
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.