Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche 04047613 Gr3 hk weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/853/b052853b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/853/b052853b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327255101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04047613
EAN/GTIN:
     4040134031293
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AIRPRO Luftpolstertasche C/13 mit Haftklebung, Lochung für Klammer Papier weiß 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
C/13
Grammatur:
80
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polypropylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
12
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
150 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
170 x 225 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polstertaschen gelocht padded bag, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,99*
2 Tage
35
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,01*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 2,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04067613
ab € 1,76*
Ähnlich
Bong
04077613
ab € 2,16*
Ähnlich
Bong
04087613
ab € 1,98*
Ähnlich
Bong
04088613
ab € 2,79*
Ähnlich
Bong
00012232
ab € 0,38265*
Ähnlich
Soennecken
2272
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.