Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512401S LAPP-Kabel X05V-K 1X0,5mm² RDBK (rot/schwarz) Einzelader PVC rot/schwarz AD 2,5mm VPE 250,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     52L5J-223920
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512401S
EAN/GTIN:
     4044773384376
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP-Kabel X05V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H05V-K | Serie: X05V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
X05V-K
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,16802*
€ 0,22802*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,17592*
€ 0,24592*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,30*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 52L5J
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,24172*
€ 0,49928*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,49928*
€ 0,59414
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44928*
€ 0,53464
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42928*
€ 0,51084
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Meter
ab 6250 Meter
€ 0,34548*
€ 0,41112
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,27172*
€ 0,32335
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24172*
€ 0,28765
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 124,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.