Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4522421S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² RDWH (rot/weiß) Einzelader PVC rot/weiß AD 3,4mm VPE 150,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4522421S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4522421S Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     52L5J-223876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522421S
EAN/GTIN:
     4044773412000
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP-Kabel X07V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H07V-K | Serie: X07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Serie:
X07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
150
€ 6,40*
ab € 0,36776*
€ 0,47776*
150
€ 5,46*
ab € 0,384*
€ 0,494*
3 Tage
1440
150
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,60*
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,868*
Lager 52L5J
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51294*
€ 0,95747*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,95747*
€ 1,13939
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,94747*
€ 1,12749
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,88747*
€ 1,05609
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,7838*
€ 0,93272
pro Meter
ab 3750 Meter
€ 0,7102*
€ 0,84514
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 0,63654*
€ 0,75748
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 0,57294*
€ 0,6818
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,51294*
€ 0,6104
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 143,6205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.