| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-222173 Herst.-Nr.: 59911384K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 59911384K WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M63x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4305) Gewindelänge 10,0mm: Typ: Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter Serie: Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter Bauform: inkl. O-Ring Gewinde: M63x1,5 Gewindelänge: Länge: 10,0mm Maße: Höhe: 52,5mm Schlüsselweite: SW68 / SW65 / SW70 Klemmbereich: 34,0mm - 48,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4305) Hutmutter: Edelstahl (1.4305) Gegenmutter: Edelstahl (1.4305) Dichtring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. - Optimale Zugentlastung. - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring. - Mit Gegenmutter Edelstahl (1.4305). Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Edelstahl, Kabelverschraubung wasserdicht, Kabelverschraubungen M63 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Edelstahl-Kabelverschraubungen |
| | |
| |