| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-222172 Herst.-Nr.: 59911382K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 59911382K WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M50x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4305) Gewindelänge 9,0mm: Typ: Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter Serie: Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter Bauform: inkl. O-Ring Gewinde: M50x1,5 Gewindelänge: Länge: 9,0mm Maße: Höhe: 49,5mm Schlüsselweite: SW55 / SW55 / SW55 Klemmbereich: 21,0mm - 35,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4305) Hutmutter: Edelstahl (1.4305) Gegenmutter: Edelstahl (1.4305) Dichtring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) O-Ring: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Farbe: Farbton: silber Gegenmutter: silber Merkmale: - Integrierte Zugentlastung. - Großer Dicht- und Klemmbereich. - Optimale Zugentlastung. - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring. - Mit Gegenmutter Edelstahl (1.4305). Brandverhalten: -halogenfrei Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -ozonbeständig -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Edelstahl, Kabelverschraubung wasserdicht, Kabelverschraubungen M50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Edelstahl-Kabelverschraubungen |
| | |
| |