Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSSA18OI_C008 Georg Schlegel M12 Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSSA18OI_C008 Georg Schlegel M12 Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON connect
SSSA18OI_C008 Georg Schlegel M12 Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON connect
Artikel-Nr.:
     52L5J-187156
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSSA18OI_C008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter ip65
schlüsselschalter
Georg Schlegel M12 Schlüsseltaste rastend | Produktgruppe: Befehls- und Meldegeräte mit M12 Anschluss | Serie: SHORTRON connect
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Polzahl:
4
Aderanzahl:
4
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Bauform:
Rund
Kodierung:
A
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Farbe Frontrahmen:
silber
Einbauöffnung:
22,3mm
Bauart:
1Ö + 1S
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Anschlusstechnik:
M12-Stecker
Außendurchmesser:
4,7mm
Typ:
M12 Schlüsseltaste rastend
Serie:
SHORTRON connect
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA14OI_C008
ab € 46,91*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA15OI_C008
ab € 46,76*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA17OI_C008
ab € 46,51*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA14OI_C008
ab € 45,51*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA15OI_C008
ab € 45,46*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA17OI_C008
ab € 45,47*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA18OI_C008
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.