Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKJR5K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKJR5K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL
OKJR5K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-186984
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKJR5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: OKTRON-JUWEL
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP66
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
23,0mm x 23,0mm
Serie:
OKTRON-JUWEL
Hub:
3,0mm
Bauform:
quadratisch
Farbe Frontrahmen:
schwarz
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR10K
ab € 45,11*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR1K
ab € 45,52*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR50K
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.