Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKJR10K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKJR10K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL
OKJR10K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, OKTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-186981
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKJR10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: OKTRON-JUWEL
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP66
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
23,0mm x 23,0mm
Serie:
OKTRON-JUWEL
Hub:
3,0mm
Bauform:
quadratisch
Farbe Frontrahmen:
schwarz
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR1K
ab € 45,15*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR50K
ab € 41,71*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJR5K
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.